Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 kornblau Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0181
Planam 0181
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     181050
EAN/GTIN:
     4030913029528
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 22,36*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,95*
€ 22,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 22,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,20*
€ 22,55*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 18,36*
€ 23,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
0181110
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
0181026
ab € 16,17*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 16,17*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 16,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.