Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher m.Quergr.T 20x100mm 2K-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher m.Quergr.T 20x100mm 2K-G
Schraubendreher m.Quergr.T 20x100mm 2K-G
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188326
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448736455
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Klinge S2-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: S2-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Klingenlänge:
100 mm
für Schrauben:
M 4,0
Marke:
PROMAT
Ausführung:
2-Komponentengriff
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 20x100 quergriff, schraubendreher torx, schraubendreher torx t20, Schraubendreher, Schraubendreher mit Quergriff, T-Griff Stiftschlüssel, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, T-Griff, Quergriffschraubendreher, Stiftschlüssel mit Quergriff, T-Griff Schraubendreher, 4000825034
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
216
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,57*
2 Tage
152
1
€ 5,59*
ab € 1,78*
€ 2,58*
4 Tage
159
1
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,61*
2 Tage
216
30
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,33*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825032
ab € 1,54*
Ähnlich
PROMAT
4000825033
ab € 1,59*
Ähnlich
PROMAT
4000825035
ab € 1,66*
Ähnlich
PROMAT
4000825036
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000825037
ab € 1,82*
Ähnlich
PROMAT
4000825038
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000825030
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.