| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000825033 Herst.-Nr.: 4000825033 EAN/GTIN: 4015448736448 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher m.Quergr.T 15x100mm 2K-Griff PROMAT mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Klinge S2-Stahl · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: S2-Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | T 15 | Klingenlänge: | 100 mm | für Schrauben: | M 3,5 | Marke: | PROMAT | Ausführung: | 2-Komponentengriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 15x100 mm, schraubendreher torx, schraubendreher torx 15, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profi, Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit Quergriff, T-Griff, T-Griff Schraubendreher, T-Griff Stiftschlüssel |
| | |
| |