| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000825030 Herst.-Nr.: 4000825030 EAN/GTIN: 4015448736417 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehersatz m.Quergriffen TX10-TX45 8-tlg.PROMAT mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Klinge S2-Stahl · verchromt · Besondere Produktvorteile: Der Werkstattständer kann sowohl auf die Werkbank gestellt als auch an der Wand montiert werden Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: S2-Stahl Weitere Informationen: | | Inhalt: | 8-teilig | Größen: | T 10/15/20/25/27/30/40/45 | Bestückung: | TX10 - TX45 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 8 teilig, torx schraubendreher satz, Quergriffschraubendrehersätze, Schraubendrehersatz mit T-Griff, Schraubendrehersätze, Schraubendrehersätze mit Quergriff, Set, Stiftschlüssel mit T-Griff, Stiftschlüsselsätze mit Quergriff, T-Griff Schraubendrehersätze |
| | |
| |