Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher m.Quergr.T 25x100mm 2K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000825035
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825035
EAN/GTIN:
     4015448736462
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Schraubendreher m.Quergr.T 25x100mm 2K-Griff PROMAT

mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Klinge S2-Stahl · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: S2-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Klingenlänge:
100 mm
für Schrauben:
M 5,0
Marke:
PROMAT
Ausführung:
2-Komponentengriff
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx 25, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profi, Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit Quergriff, T-Griff, T-Griff Schraubendreher, T-Griff Stiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825032
ab € 1,54*
Ähnlich
PROMAT
4000825033
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000825034
ab € 1,66*
Ähnlich
PROMAT
4000825036
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000825037
ab € 1,82*
Ähnlich
PROMAT
4000825038
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000825030
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.