| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1186144 Herst.-Nr.: 610031.8.5 EAN/GTIN: 4044465353611 |
| |
|
| | |
| Obermaterial aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Waterproof Leder. Sun Reflect reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Überkappe für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb. Hoch atmungsaktives, wasserdichtes und abriebfestes Innenfutter GORE-TEX® Extended. Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff und leichter und metallfreier Durchtrittschutz. Dämpfung mit Dämpfungskeil. Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Laufsohle hitzeresistent, kälteisolierend, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix halbschuhe s3, esd stiefel, esd-stiefel s3, STIEFEL, SAFETY, 54, MID, SCH, 4.04E+12, 610031.8.5, BLACK, EAGLE, #NV |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,73* | € 145,46* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,04* | € 145,78* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 120,54* | € 148,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,20* | € 158,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|