| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-113828 Herst.-Nr.: PP-1L-XL EAN/GTIN: 4029201124410 |
| | |
|
| | |
| Atmungsaktiver Polypropylen Schmutzschutzoverall der Kategorie I, mit Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze, mit Gummizügen in der Taille und an den Arm- und Beinabschlüssen, mit Reißverschlussabdeckung. Typische Anwendungsgebiete: Allgemeine (Grob) Schmutzarbeiten, Heimwerkerarbeiten, Wartungsarbeiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XL | Marke: | ASATEX | Material: | Polypropylen | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall gr.xl pp weiß, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, EINWEGOVERALL, POLYPROPYLE, 4.03E+12, 6000465, 9201, 420469, 4000375900, 101481, 02-..., 294804, 109754, Z010935, 790735, 113828, PP-1L-XL, 5810, 5.45E+12, 9560630, C030103560629, 375900, MONOTEX, PP1, NEMAKKONSI, OVERALL |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,16* | € 1,49* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,04* | € 1,72* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,24* | € 1,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,25* | € 1,87* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,22* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|