Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 60 2,5 Z


Menge:  Box  
Produktinformationen
Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 60 2,5 Z
Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 60 2,5 Z
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56660
EAN/GTIN:
     4250560513427
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 12. Stärke · helle Mischborste · für höchste Ansprüche · Nickelzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: helle Chinaborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Borstenlänge:
60 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
2,5 ?
Stärke:
12
Größe mm:
60 mm
Marke:
NÖLLE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
163
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 6,14*
11 Tage
23
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,42*
€ 6,17*
6 Tage
36
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 19,91004*
€ 27,37002*
4 Tage
36
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 21,20004*
€ 29,46*
Lager 4757
37
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 23,50002*
€ 35,35002*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,35002*
€ 42,06652
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,61004*
€ 41,18595
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,13004*
€ 37,04475
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Box
ab 50 Boxen
€ 26,66004*
€ 31,72545
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 23,50002*
€ 27,96502
pro Box
1 Box enthält 6 Stück (ab € 3,91667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56650
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.