Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll helle Mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll helle Mi
Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll helle Mi
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57640
EAN/GTIN:
     4250560502940
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
6. Stärke · helle Borstenmischung · gute Lackierungen · feine Lackieroberfläche · Nickelzwinge · Holzstiel unlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: helle Mischborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Maler
Größe:
1,5 ?
Stärke:
6
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, flachpinsel (handwerk) 40mm, flachpinsel (handwerk), flachpinsel stärke 6, Pinsel, Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, 4000817330
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
570
12
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,23*
12
€ 9,80*
ab € 0,857*
€ 1,237*
Lager 4757
761
1
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,34*
6 Tage
761
12
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,37*
4 Tage
761
12
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.