Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gesamt-L.800mm B.18mm ktg gep


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen Gesamt-L.800mm B.18mm ktg gep
Nageleisen Gesamt-L.800mm B.18mm ktg gep
Artikel-Nr.:
     4757-113376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W-01 800MM * 18
EAN/GTIN:
     4015448550754
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
aus legiertem Spezialstahl · gepulvertWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: gepulvert
Weitere Informationen:
Ausführung:
kantig
Gesamtlänge:
800 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
1,79 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 800 mm, nagel- hebeleisen, Kuhfuß, 4000710101
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
271
1
€ 5,59*
ab € 5,03*
€ 7,32*
Lager 4757
390
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,67*
4 Tage
290
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,71*
5 Tage
387
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,76*
3 Tage
387
1
€ 4,99*
ab € 6,20*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM * 18
ab € 4,04*
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 5,02*
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 4,88*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM *22
ab € 6,31*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 22
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.