Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gesamt-L.800mm B.18mm ktg gepulvert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000710101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W-01 800MM * 18
EAN/GTIN:
     4015448550754
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
aus legiertem Spezialstahl · gepulvert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: gepulvert
Weitere Informationen:
Ausführung:
kantig
Gesamtlänge:
800 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
1,79 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 800 mm, nagel- hebeleisen, Kuhfuß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
271
1
€ 5,59*
ab € 5,03*
€ 7,32*
2 Tage
390
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,67*
4 Tage
290
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,71*
5 Tage
387
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,76*
Lager 1736
387
1
€ 4,99*
ab € 6,20*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM * 18
ab € 4,04*
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 5,02*
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 4,88*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM *22
ab € 6,31*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 22
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.