Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gesamtlänge 800 mm Breite 18 mm kantig gepulvert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen Gesamtlänge 800 mm Breite 18 mm kantig gepulvert
Nageleisen Gesamtlänge 800 mm Breite 18 mm kantig gepulvert
Nageleisen Gesamtlänge 800 mm Breite 18 mm kantig gepulvert
Artikel-Nr.:
     1955B-2000258765
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000710101
EAN/GTIN:
     4015448550754
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Nageleisen Gesamt-L.800mm B.18mm ktg gepulvert aus legiertem Spezialstahl · gepulvert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: gepulvert · Ausführung: kantig
Weitere Informationen:
eClassID:
21043001
HerstellerNr:
4000710101
Werksnummer:
4000710101
Länge netto mm:
810,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,830000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gesamtlänge 800 mm Breite 18 mm
Produktart:
Nageleisen
Ausfuehrung:
gepulvert
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
270
1
€ 5,59*
ab € 5,00*
€ 7,29*
3 Tage
453
1
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,55*
4 Tage
337
1
€ 5,99*
ab € 5,92*
€ 8,59*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,87*
4 Tage
450
1
€ 4,99*
ab € 6,17*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM * 18
ab € 4,05*
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 5,05*
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 4,89*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM *22
ab € 6,29*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 22
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.