Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-N XEA Sturzmontage f.TS 98 XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitsch.G-N XEA Sturzmontage f.TS 98 XE
Gleitsch.G-N XEA Sturzmontage f.TS 98 XE
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1129637
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57040001
EAN/GTIN:
     4048442641531
Suchbegriffe:
Gleitschiene
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
mit Türhebel · für direkte Sturzmontage · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA· für Türrahmen mit tiefem Sturz, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und EndkappenWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber P600
Länge:
518 mm
Ergänzung:
höhenverstellbar
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
150 °
Feststellbereich von:
75 °
passend für:
TS 98 XEA / TS 92 XEA
Modell:
G-N XEA Sturzmontage
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienentürschließer, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Obentürschließer, OTS, 3000256633
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,83*
€ 50,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 38,88*
€ 50,94*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 53,30*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,93*
€ 53,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,98*
€ 53,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.