| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019076925 Herst.-Nr.: 57040001 EAN/GTIN: 4048442641531 |
| |
|
| | |
| Gleitsch.G-N XEA Sturzmontage f.TS 98 XEA/TS 92 XEA silber P600 höhenv.mech. mit Türhebel · für direkte Sturzmontage · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · für Türrahmen mit tiefem Sturz, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1400mm Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23230204 | HerstellerNr: | 57040001 | Werksnummer: | 3000256633 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber P600 | Produktart: | Gleitschiene |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,71* | € 50,41* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,85* | € 50,65* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,95* | € 52,93* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,03* | € 53,54* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,65* | € 53,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|