Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske 6200 – Serie 6000 EN 140 o.Filter M 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-111381
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000146847
EAN/GTIN:
     04046719375912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske · durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet · Lieferung ohne Filter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Filter
Größe:
M
Marke:
3M
Norm:
EN 140
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,90*
ab € 15,44*
€ 18,12*
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 15,16*
€ 18,16*
4 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 14,38*
€ 18,76*
1
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 19,64*
Lager 4757
392
1
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
501
ab € 1,57*
Zubehör
3M
6091
ab € 8,90*
Zubehör
3M
6092
ab € 10,68*
Zubehör
3M
6095
ab € 9,84*
Zubehör
3M
6099
ab € 14,43*
Zubehör
3M
6051
ab € 3,66*
Zubehör
3M
6055
ab € 4,02*
Zubehör
3M
6057
ab € 4,62*
Zubehör
3M
6059
ab € 4,99*
Zubehör
3M
5925
ab € 2,46*
Zubehör
3M
5935
ab € 3,10*
Zubehör
3M
2125
ab € 2,80*
Zubehör
3M
2128
ab € 3,33*
Zubehör
3M
2138
ab € 4,16*
Zubehör
3M
6035
ab € 2,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.