Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-110381 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448506676 |
| |
|
| | |
| M3 - M12 · bestehend aus:je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12je 1 Stück Spibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 14 teilig· Norm: DIN 371/376· Schneidstoff: HSS· Ausführung Spiralbohrer: DIN 338, HSS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Form B - für Durchgangsgewinde | für Gewinde: | M3-M12 | Form: | B | Verpackung: | Kunststoffkassette | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, gewindebohrer satz m3, gewindebohrer satz, gewindebohrer-sortiment 14teilig, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrer-Satz, Maschinengewindebohrersätze, Gewindeschneidzeugesatz, Gewinde-Schneidzeugesatz, Gewindebohrersätze, Tap-Set, 4000867536 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,01* | € 68,51* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,38* | € 68,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 55,54* | € 69,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 55,76* | € 69,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 56,475* | € 70,095* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|