Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Maschinengewindebohrersatz DIN 371/376 Form B M3-M12 HSS Kunststoffkasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Maschinengewindebohrersatz DIN 371/376 Form B M3-M12 HSS Kunststoffkasse
PROMAT Maschinengewindebohrersatz DIN 371/376 Form B M3-M12 HSS Kunststoffkasse
PROMAT Maschinengewindebohrersatz DIN 371/376 Form B M3-M12 HSS Kunststoffkasse
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288369
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867536
EAN/GTIN:
     4015448506676
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Spiralbohrer-Satz
Maschinengewindebohrerset DIN 371/376 B M3-M12 14tlg.HSS Ku.-Kass.PROMAT M3 - M12 · bestehend aus: je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12 je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 14 teilig · Norm: DIN 371/376 · Schneidstoff: HSS · Ausführung Spiralbohrer: DIN 338, HSS
Weitere Informationen:
eClassID:
21010210
HerstellerNr:
4000867536
Werksnummer:
4000867536
Länge netto mm:
162,00
Breite netto mm:
114,00
Höhe netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
0,739000
Gewicht brutto Kg:
0,739000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M3-M12 14 teilig
Norm:
DIN 371/376 B
Produktart:
Maschinengewindebohrer
Ausfuehrung:
Kunststoffkassette
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
€ 4,95*
ab € 52,34*
€ 69,56*
Lager 1955
188
€ 5,99*
ab € 55,19*
€ 69,86*
1 Tag
131
€ 5,59*
ab € 55,26*
€ 70,09*
3 Tage
188
€ 4,99*
ab € 56,03*
€ 70,78*
5 Tage
195
€ 8,90*
ab € 56,605*
€ 71,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867535
ab € 12,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867540
ab € 10,10*
Ähnlich
PROMAT
4000867541
ab € 12,47*
Ähnlich
PROMAT
4000867542
ab € 17,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867543
ab € 26,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867544
ab € 34,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867537
ab € 71,53*
Ähnlich
PROMAT
4000867538
ab € 59,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867539
ab € 76,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.