Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrerset DIN 371/376 B VA M3-M12 14tlg.HSS-Co Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867537
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867537
EAN/GTIN:
     4015448506683
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Spiralbohrer-Satz

Maschinengewindebohrerset DIN 371/376 B VA M3-M12 14tlg.HSS-Co Ku.-Kass.PROMAT

M3 - M12 · bestehend aus: je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12 je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 14 teilig · Typ: VA · Norm: DIN 371/376 · Schneidstoff: HSS-Co · Ausführung Spiralbohrer: DIN 338, HSS-Co
Weitere Informationen:
Ausführung:
Form B - für Durchgangsgewinde - VA
für Gewinde:
M3-M12
Form:
B
Verpackung:
Kunststoffkassette
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Gewindeschneidzeugesatz, Gewinde-Schneidzeugesatz, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrer-Satz, Maschinengewindebohrersätze, Tap-Set
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867535
ab € 11,78*
Ähnlich
PROMAT
4000867540
ab € 10,57*
Ähnlich
PROMAT
4000867541
ab € 13,86*
Ähnlich
PROMAT
4000867542
ab € 18,37*
Ähnlich
PROMAT
4000867543
ab € 27,85*
Ähnlich
PROMAT
4000867544
ab € 39,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867536
ab € 51,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867538
ab € 58,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867539
ab € 77,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.