Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE Safety 53 mid Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel BE Safety 53 mid Gr.8
Sicherheitsstiefel BE Safety 53 mid Gr.8
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1102152
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610022-8
EAN/GTIN:
     4044465322136
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder, hydrophobiert · ORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · TPU verstärkter Spitzenbereich · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen für angenehme Temperaturen im Schuh · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: metallfrei· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8 (42)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3, Black Eagle, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, HAIX, 4721000070
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,56*
€ 128,75*
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 101,40*
€ 130,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,06*
€ 134,81*
4 Tage
7
€ 4,99*
ab € 115,50*
€ 137,88*
2 Tage
7
€ 5,50*
ab € 117,47*
€ 139,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,16*
€ 154,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,39*
€ 150,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,09*
€ 139,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,93*
€ 130,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 107,60*
€ 128,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,40*
€ 120,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610007-10
ab € 93,11*
Ähnlich
HAIX Group
610007-10,5
ab € 93,99*
Ähnlich
HAIX Group
610007-11
ab € 93,50*
Ähnlich
HAIX Group
610007-12
ab € 93,98*
Ähnlich
HAIX Group
610022-6,5
ab € 99,95*
Ähnlich
HAIX Group
610022-7
ab € 99,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.