Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Alu.silber L.430mm Inh.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwiegeschaufel Alu.silber L.430mm Inh.3
Abwiegeschaufel Alu.silber L.430mm Inh.3
Artikel-Nr.:
     4757-109356
Herst.-Nr.:
     4279/430
EAN/GTIN:
     4009807794309
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
3000 ml
Länge:
430 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufel alu 430mm, abwiegeschaufel alu, abwiegeschaufel, Abwiegeschaufeln, Handschaufel, Aluschaufel, Kunststoffschaufel, 9000495126
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 13,96*
€ 18,44*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 13,98*
€ 18,62*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 18,64*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 14,07*
€ 18,74*
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 20,40*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,78*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Ähnlich
Wilesco
4279310
ab € 4,70*
Ähnlich
Wilesco
4009807794002
ab € 9,89*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,86*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,08*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.