Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr
Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-108609
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448410386
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und TiefenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,05 mm / 1/128 inch
Tiefenmaß:
eckig
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
31
1
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 19,17*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 14,22*
€ 19,26*
3 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 14,58*
€ 19,62*
4 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 14,753*
€ 19,903*
6 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 14,94*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.