Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.25mm Borsten-L.45mm g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel B.25mm Borsten-L.45mm g
Heizkörperpinsel B.25mm Borsten-L.45mm g
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158250
EAN/GTIN:
     4250560503725
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Weißblech· Bestückung: graue Mischborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
1 ?
Größe mm:
25 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: nölle heizkörperpinsel, borstenpinsel (handwerk), Pinsel, Malerwerkzeug, 4000817400
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1599
1
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,60*
5 Tage
2133
12
€ 8,90*
ab € 0,417*
€ 0,607*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,61*
2 Tage
16
1
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,61*
5 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.10
ab € 0,80*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.12
ab € 1,05*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.02
ab € 0,36*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.04
ab € 0,46*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.06
ab € 0,55*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.08
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.