Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-107381 Herst.-Nr.: 14 26 160 EAN/GTIN: 4003773040279 |
| | |
|
| | |
| VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · mit 2 Präzisions-Abisolierlöchern für Leiter 1,5 und 2,5 mm² · induktiv gehärteten Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 160 mm | weicher Draht Ø: | max. 2,5 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 1,5 mm | Kennzeichnung: | VDE | Abisolierwerte: | 1,5 / 2,5 mm² | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,09* | € 30,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,12* | € 30,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,15* | € 31,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,84* | € 32,10* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,19* | € 32,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|