Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 6510 Gr.46 gelb S5 SR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel 6510 Gr.46 gelb S5 SR
Sicherheitsstiefel 6510 Gr.46 gelb S5 SR
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107246
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6510-46
EAN/GTIN:
     4031301013860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid) · Farbe schwarz. Futter: Polyester (weiß). Sohle: PVC (schwarz). Kappe: Stahl. Durchtritthemmung: Stahl. (Maße für Gr. 42: Schafthöhe=38 cm · Schaftumfang=44 cm · Sohlenbreite=11 cm). Ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe · mit Stahlkappe. · Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, LandwirtschaftWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 20345· Materialzusammensetzung: Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid), Futter: Polyester, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Durchtritthemmung: Stahl, Sohle: PVC· Normen: EN 20345:2011 S5
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
46
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S5 SRC
Marke:
TEXXOR
Material:
Polyvinylchlorid
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 18,88*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 13,37*
€ 18,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,04*
€ 19,89*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 20,48*
1 Tag
24
€ 6,80*
ab € 17,34*
€ 24,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.