Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 11x18,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Nietschaft dxl 11x18,5mm
Blindnietmutter Nietschaft dxl 11x18,5mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-106566
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433715
EAN/GTIN:
     5013656422336
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
kleinkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°) · Stahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M8
Nietschaft d x l:
11 x 18,5 mm
Nietschaft Ø:
11 mm
Nietschaft Länge:
18,5 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, Niet, Blindniet, Blindnietmuttern, 4000813540
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9900
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21043*
€ 0,25043*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21066*
€ 0,25066*
2 Tage
9900
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21776*
€ 0,26304*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,19601*
€ 0,26601*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2493*
€ 0,3659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3659*
€ 0,43542
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3606*
€ 0,42911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3073*
€ 0,36569
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.