Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Briefkasten Black+Steel London 6867


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Briefkasten Black+Steel London 6867
Burg Briefkasten Black+Steel London 6867
Burg Briefkasten Black+Steel London 6867
Artikel-Nr.:
     4708-8905010
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61770
EAN/GTIN:
     4003482617700
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Briefkasten Black+Steel London 6867

Edelstahltür mit transparentem Schutzlack, mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel, Einwurf-Klappe Format DIN C4 (B/H: 332/31 mm), *mit beidseitig geöffnetem Zeitungsfach, inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung nur für internen Gebrauch, nicht nach Postnorm
Weitere Informationen:
B/H/T:
377/320/115 mm
Breite:
377 mm
Höhe:
320 mm
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
ohne Zeitungsfach
Packung:
1 Stück
Produktart:
Briefkasten
Material:
Stahl / Edelstahl
Produktlinie:
London,London
Tiefe:
115 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
Schwarz verzinkt matt
Modellbezeichnung:
6867,6867
Veredelung:
verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 58,28*
€ 75,18*
Lager 4708
2
€ 9,50*
ab € 63,21*
€ 81,58*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 63,74*
€ 82,28*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.