Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-246041-YY Herst.-Nr.: 61770 EAN/GTIN: 4003482617700 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Briefkasten Black und Steel London 6867 B+S Bei dem BURG-WÄCHTER Briefkasten Black &, Steel London 6867 B+S ist die Tür aus Edelstahl und das Gehäuse aus Stahl. Dabei ist die Tür mit transparentem Schutzlack überzogen und das Gehäuse mattschwarz beschichtet. Das Einwurf-Format ist DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Stahlgehäuse hochwertig, Mattschwarz beschichtet Edelstahltür mit transparentem Schutzlack Einwurf DIN C4 Farbe: Schwarz, Edelstahl Einwurf (B x H): 332 x 31 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 330.00 mm | WIDTH GRO: | 385.00 mm | DEPTH GRO: | 125.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.106000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,28* | € 75,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 63,21* | € 81,58* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 63,74* | € 82,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|