Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER London 6867 B+S Briefkasten Schwarz, Edelstahl Wandmontierter Briefkasten Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER London 6867 B+S Briefkasten Schwarz, Edelstahl Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
BURG-WÄCHTER London 6867 B+S Briefkasten Schwarz, Edelstahl Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
BURG-WÄCHTER London 6867 B+S Briefkasten Schwarz, Edelstahl Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
BURG-WÄCHTER London 6867 B+S Briefkasten Schwarz, Edelstahl Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
BURG-WÄCHTER London 6867 B+S Briefkasten Schwarz, Edelstahl Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98778376
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     LONDON 6867 B+S
EAN/GTIN:
     4003482617700
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
377 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2700 g
Slot-Breite
332 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungsbreite
385 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Oben
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.