Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachform-Normalgestänge weiss zu DORMA TS 72/73V/83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachform-Normalgestänge weiss zu DORMA TS 72/73V/83
Flachform-Normalgestänge weiss zu DORMA TS 72/73V/83
Flachform-Normalgestänge weiss zu DORMA TS 72/73V/83
Artikel-Nr.:
     4708-6604635
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     83000111
EAN/GTIN:
     4021226184554
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Flachform-Normalgestänge weiss zu DORMA TS 72/73V/83

Weitere Informationen:
B/H/T:
mm , mm
Anwendungsbereich:
Feuerschutztüren
Farbe:
Verkehrsweiss RAL 9016,Verkehrsweiss RAL 9016
Ausführung:
Flachform-Normalgestaenge,Flachform-Normalgestaenge
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gleitschiene
Produktlinie:
TS 72 / TS 73 V / TS 83
Farbe/Oberfläche:
Verkehrsweiss RAL 9016 ,Verkehrsweiss RAL 9016
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 20,46*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,81*
€ 20,46*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,16*
€ 21,08*
18 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 21,87*
Lager 4708
5
1
€ 9,50*
ab € 18,66*
€ 25,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.