Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA 83000111 Flachformgestänge zu TS 83 u.TS 73 V weiß (RAL 9016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMA 83000111 Flachformgestänge zu TS 83 u.TS 73 V weiß (RAL 9016)
DORMA 83000111 Flachformgestänge zu TS 83 u.TS 73 V weiß (RAL 9016)
Artikel-Nr.:
     1955B-2000241846
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     83000111
EAN/GTIN:
     4021226184554
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Flachformgestänge zu TS 83 u.TS 73 V weiß (RAL 9016) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
83000111
Werksnummer:
3000207074
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Material:
weiß (RAL 9016)
Produktart:
Flachformgestänge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,79*
€ 20,37*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,78*
€ 20,37*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 20,99*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 21,78*
1
€ 7,95*
ab € 17,58*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.