Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen-Schliessfolge- regler DORMA ITS 96 GSR K8/K12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschienen-Schliessfolge- regler DORMA ITS 96 GSR K8/K12
Gleitschienen-Schliessfolge- regler DORMA ITS 96 GSR K8/K12
Gleitschienen-Schliessfolge- regler DORMA ITS 96 GSR K8/K12
Gleitschienen-Schliessfolge- regler DORMA ITS 96 GSR K8/K12
Artikel-Nr.:
     4708-6604151
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52001801
EAN/GTIN:
     4021226216842
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Gleitschienen-Schliessfolge- regler DORMA ITS 96 GSR K8/K12

ohne Feststellung , mit Hebeln und Öffnungsbegrenzung ohne Türschliesser - links und rechts verwendbar - max. Türbreiten: mit Schliesser Gr. 2-4 / 1450-2200 mm mit Schliesser Gr. 5-6 / 1450-2800 mm (Bedarf 2 Stück)
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gleitschiene
Produktlinie:
ITS 96,ITS 96
Standflügelbreite:
700 - 1'400 mm
Flügelbreite max.:
1'450 - 2'800 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Modellbezeichnung:
GSR/K8/K12,GSR/K8/K12
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 184,88*
€ 228,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,81*
€ 229,28*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 230,31*
Lager 4708
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 197,10*
€ 233,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,46*
€ 242,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dorma
52400150
ab € 146,26*
Ähnlich
Dorma
52250150
ab € 164,22*
Ähnlich
dormakaba
52001501
ab € 218,18*
Ähnlich
dormakaba
52001601
ab € 219,53*
Ähnlich
dormakaba
52003701
ab € 37,02*
Ähnlich
dormakaba
52003801
ab € 36,61*
Ähnlich
dormakaba
52001901
ab € 37,12*
Ähnlich
dormakaba
52002001
ab € 36,88*
Ähnlich
dormakaba
64010011
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.