Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G 96 GSR f.ITS 96 silber Bands.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3325032029
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52001801
EAN/GTIN:
     4021226216842
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
mechanisch · passend für ITS 96 · gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · ist mit einem Schubstangen-Klemmsystem ausgerüstet · dieses System arbeitet unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · der Schließfolgeregler DORMA G 96 GSR kann mit beiden Türschließgrößen des DORMA ITS 96 kombiniert werden · Betriebsspannung: 24 V DC, ± 15 % · Leistungsaufnahme: 2,8 W · Einschaltdauer: 100 % EDWeitere technische Eigenschaften:· max. Türgewicht: 180kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
DORMAKABA
Modell:
G 96 GSR
passend für:
ITS 96
Ausführung:
mechanisch
Türstärke min.:
40 mm
Feststellbereich bis:
120 °
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Öffnungsbegrenzer, Öffnungsbegrenzung, dormakaba gleitschiene, gleitschiene, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 184,88*
€ 228,18*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,81*
€ 229,28*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 230,31*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 197,10*
€ 233,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,46*
€ 242,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dorma
52400150
ab € 146,26*
Ähnlich
Dorma
52250150
ab € 164,22*
Ähnlich
dormakaba
52001501
ab € 218,18*
Ähnlich
dormakaba
52001601
ab € 219,53*
Ähnlich
dormakaba
52003701
ab € 37,02*
Ähnlich
dormakaba
52003801
ab € 36,61*
Ähnlich
dormakaba
52001901
ab € 37,12*
Ähnlich
dormakaba
52002001
ab € 36,88*
Ähnlich
dormakaba
64010011
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.