Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbänder, vernickelt matt Lappenhöhe 151 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürbänder, vernickelt matt Lappenhöhe 151 mm
Pendeltürbänder, vernickelt matt Lappenhöhe 151 mm
Pendeltürbänder, vernickelt matt Lappenhöhe 151 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6450236
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123/150
EAN/GTIN:
     4015912361237
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Pendeltürbänder, vernickelt matt Lappenhöhe 151 mm

doppelseitig wirkend , mit Spannstift, mit Befestigungsschrauben und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
735 mm
Flügelgewicht:
40 kg
Lappenhöhe:
151 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Türstärke:
35 - 40 mm
Oberfläche:
matt
Bandart:
Pendeltürband / Anschlagband
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl matt
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 85,44*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 67,51*
€ 85,53*
4 Tage
6
€ 4,99*
ab € 68,49*
€ 86,71*
€ 5,95*
ab € 74,62*
€ 97,13*
Lager 4708
6
€ 9,50*
ab € 78,86*
€ 98,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,79*
€ 117,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,43*
€ 114,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,77*
€ 109,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,81*
€ 104,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,31*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 42,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,25*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,57*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,28*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,93*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 100,74*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 122,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.