Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA vern.Gr.36 150mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255423
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912361237
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert bis:
40 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 85,44*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 67,51*
€ 85,53*
4 Tage
6
€ 4,99*
ab € 68,49*
€ 86,71*
€ 5,95*
ab € 74,62*
€ 97,13*
2 Tage
6
€ 9,50*
ab € 78,86*
€ 98,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,74*
€ 98,46
pro Paar
ab 3 Paar
€ 82,73*
€ 98,45
pro Paar
ab 4 Paar
€ 82,71*
€ 98,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,48*
€ 93,39
pro Paar
ab 6 Paar
€ 78,47*
€ 93,38
pro Paar
ab 7 Paar
€ 78,45*
€ 93,36
pro Paar
ab 8 Paar
€ 78,44*
€ 93,34
pro Paar
ab 9 Paar
€ 78,43*
€ 93,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,36*
€ 80,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,31*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 42,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,25*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,57*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,28*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,93*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 100,74*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 122,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.