Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA vern.Gr.36 150mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000255423
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912361237
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert bis:
40 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 85,44*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 67,51*
€ 85,53*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 68,49*
€ 86,71*
€ 5,95*
ab € 74,62*
€ 97,13*
2 Tage
6
€ 9,50*
ab € 78,86*
€ 98,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,71*
€ 103,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,78*
€ 91,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,49*
€ 81,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,31*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 42,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,25*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,57*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,28*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,93*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 100,74*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 122,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.