Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7S500RS2 OG-M, für LEGRABOX Schubkasten, Stahl, NL 500mm, Breite 200mm oriongrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7S500RS2 OG-M, für LEGRABOX Schubkasten, Stahl, NL 500mm, Breite 200mm oriongrau matt
Rahmen BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7S500RS2 OG-M, für LEGRABOX Schubkasten, Stahl, NL 500mm, Breite 200mm oriongrau matt
Rahmen BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7S500RS2 OG-M, für LEGRABOX Schubkasten, Stahl, NL 500mm, Breite 200mm oriongrau matt
Rahmen BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7S500RS2 OG-M, für LEGRABOX Schubkasten, Stahl, NL 500mm, Breite 200mm oriongrau matt
Artikel-Nr.:
     4708-5390066
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     04595319
EAN/GTIN:
     9009494017311
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Rahmen BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7S500RS2 OG-M, für LEGRABOX Schubkasten, Stahl, NL 500mm, Breite 200mm oriongrau matt

- praktisch für die Anwendung in der Küche - elegantes schlankes Design - passend für LEGRABOX/MERIVOBOX-Frontauszug Höhe M und K - beliebig positionierbar und sicherer Halt - Einbauhöhe 140 mm (Schubkastenrahmen mit Flaschenset)
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
50 mm
Farbe:
Oriongrau
Nennlänge:
500 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Rahmen
Material:
Stahl
Produktlinie:
AMBIA-LINE
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Tiefe:
472 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schubkastensystem:
LEGRABOX pure / LEGRABOX free / MERIVOBOX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 19,32*
€ 27,17*
Lager 4708
29
€ 9,50*
ab € 21,50*
€ 30,16*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04250192
ab € 18,16*
Zubehör
Blum
01587698
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.