Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl oriongrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl oriongrau matt
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl oriongrau matt
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl oriongrau matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl oriongrau matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl oriongrau matt
Artikel-Nr.:
     3145-103367827
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     04595319
EAN/GTIN:
     9009494017311
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl oriongrau matt

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


Hinweis:
Ohne Boden

Weitere Informationen:
Type:
AMBIA-LINE
Verwendung:
Schubkasten
Werksnummer:
ZC7S500RS2
Breite:
200 mm
Material:
Stahl
Nennlänge:
500 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
472 mm
Oberfläche:
oriongrau matt
Ausstattung:
1 Querteiler
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
62
€ 5,90*
ab € 23,28*
€ 27,24*
1 Tag
8
€ 9,50*
ab € 25,82*
€ 30,18*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04250192
ab € 22,29*
Zubehör
Blum
01587698
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.