Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Flaschenset, B200mm, Kunststoff oriongrau matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Flaschenset, B200mm, Kunststoff oriongrau matt
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Flaschenset, B200mm, Kunststoff oriongrau matt
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Flaschenset, B200mm, Kunststoff oriongrau matt
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Flaschenset, B200mm, Kunststoff oriongrau matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Flaschenset, B200mm, Kunststoff oriongrau matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Flaschenset, B200mm, Kunststoff oriongrau matt
Artikel-Nr.:
     3145-103367797
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     04250192
EAN/GTIN:
     9009494123999
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Flaschenset, B200mm, Kunststoff oriongrau matt

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


  • Dient zur praktischen Organisation von Flaschen
  • Bestehende AMBIA-LINE Schubkastenrahmen (100 und 200 mm) werden mittels AMBIA-LINE Flaschensets höher gestellt und frei im Frontauszug platziert


Passend für LEGRABOX-Frontauzug Höhe C und F & MERIVOBOX Frontauszug Höhe E

Lieferumfang:
2 Adapter
3 Querteiler

Weitere Informationen:
Werksnummer:
ZC7B0200S
Breite:
200 mm
Material:
Kunststoff
Type:
AMBIA-LINE
Oberfläche:
oriongrau matt
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
20
€ 5,90*
ab € 18,16*
€ 25,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 20,23*
€ 28,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,96*
€ 30,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,53*
€ 30,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,84*
€ 28,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,20*
€ 27,61
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,40*
€ 26,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,16*
€ 21,61
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02903985
ab € 19,06*
Zubehör
Blum
04595319
ab € 19,32*
Zubehör
Blum
04777342
ab € 19,72*
Zubehör
Blum
06140227
ab € 19,98*
Zubehör
Blum
04781572
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.