Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm KASK Plasma AQ, 4-Punkt Kinnriemen und Drehverschluss, Farbe weiss Norm EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm KASK Plasma AQ, 4-Punkt Kinnriemen und Drehverschluss, Farbe weiss Norm EN 397
Schutzhelm KASK Plasma AQ, 4-Punkt Kinnriemen und Drehverschluss, Farbe weiss Norm EN 397
Schutzhelm KASK Plasma AQ, 4-Punkt Kinnriemen und Drehverschluss, Farbe weiss Norm EN 397
Schutzhelm KASK Plasma AQ, 4-Punkt Kinnriemen und Drehverschluss, Farbe weiss Norm EN 397
Schutzhelm KASK Plasma AQ, 4-Punkt Kinnriemen und Drehverschluss, Farbe weiss Norm EN 397
Schutzhelm KASK Plasma AQ, 4-Punkt Kinnriemen und Drehverschluss, Farbe weiss Norm EN 397
Schutzhelm KASK Plasma AQ, 4-Punkt Kinnriemen und Drehverschluss, Farbe weiss Norm EN 397
Artikel-Nr.:
     4708-2970281
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     31101
EAN/GTIN:
     7610622566889
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm KASK Plasma AQ, 4-Punkt Kinnriemen und Drehverschluss, Farbe weiss Norm EN 397

mit 4-Punkt-Kinnriemen und Drehverschluss, Schalengrösse für Kopfweiten 51-62 cm Garantie für Material- und Herstellungsfehler: 3 Jahre Empfohlene Lebensdauer: 10 Jahre
Weitere Informationen:
EN-Norm:
397
Gewicht:
390 g
Farbe:
Weiss
Ausführung:
Kinnriemen
Packung:
1 Stück
Produktart:
Helme
Material:
Polypropylen
Kopfgrösse:
51 - 62 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.