| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2963324 Herst.-Nr.: 11489504008 EAN/GTIN: 7332515299048 |
| |
|
| | |
| Snickers AllroundWork Winterjacke 1148 Grösse XXL Farbe navy/schwarz 9504
Material: 100% Polyester, 175 g/m 2 leicht isoliertes Design, bietet sowohl Wärme als auch Komfort für Arbeiten bei Kälte und Nässe, wind- und wasserabweisend, mit abnehmbarer Kapuze, Stretch-Einsätze auf der Rückseite, Cordura-Verstärkung an Ellbogen, winddichter Kragen, mit reflektierenden Details, Fronttaschen und Brusttasche Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | Blau / Schwarz | Farbe: | Blau / Schwarz | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Jacken - Winter-Jacken | Material: | Polyester | Farb-Nr.: | 9504 | Kleidergrösse: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine 2xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| |