| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2960520 Herst.-Nr.: 90840400000 EAN/GTIN: 7332515044976 |
| |
|
| | |
| Snickers Beanie Mütze 9084, schwarz 0400, one size
Material: 100% Polyacryl mit 100% Polyester Fleecefutter weiches, komfortables Beanie mit Fleecefutter, dehnbares Material für optimalen Sitz, mit SNICKERS Logo Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | Schwarz | Farbe: | Schwarz | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Mütze | Material: | Polyacryl / Polyester | Kleidergrösse: | one size |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,40* | € 24,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,06* | € 25,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,94* | € 27,47* | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 20,84* | € 28,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|