Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel, Breite 60mm mit schwarzen Borsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinsel, Breite 60mm mit schwarzen Borsten
Lackierpinsel, Breite 60mm mit schwarzen Borsten
Artikel-Nr.:
     4708-2453806
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     161-60
EAN/GTIN:
     7612850005611
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
borstenpinsel 60mm
Lackierpinsel, Breite 60mm mit schwarzen Borsten

schwarze Borsten, roher Stiel, INOX-Edelstahlfassung rostfrei
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Dicke:
16 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.