| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-98760020 Herst.-Nr.: 142411 EAN/GTIN: 4100630166131 |
| |
|
| | |
| Sofortklebstoff LOCTITE 480 20 g Flasche Henkel
Loctite® 480 Sekunden-Klebstoff
• Für Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden • Schlagzäh modifizierter Klebstoff mit erhöhter Flexibilität • Beständigkeit gegen Stoßbelastungen • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien • Zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen • Geeignet für Metalle, Kunststoffe und Gummi • Härtezeit: langsam härtend, ca. 20–50 Sekunden
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen: | | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Henkel;98760020;LOCTITE 480 20g FL Sofortklebstoff;4100630166131;142411 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | pro Flasche | € 7,90* | ab € 20,40* | € 25,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 3,95* | ab € 20,26* | € 25,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 20,50* | € 25,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 20,81* | € 26,34* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 23,72* | € 27,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|