| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338391 Herst.-Nr.: 142411 EAN/GTIN: 4100630166131 |
| |
|
| | |
| LOCTITE 480 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Es ist ein schlagzäh modifizierter Klebstoff mit erhöhter Flexibilität und Schälfestigkeit sowie ausgezeichneter Beständigkeit gegen Stoßbelastungen. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. Das Produkt bietet gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Ihre Vorteile:• Für Anwendungen, bei denen Stoßfestigkeit gefordert wird bzw. Stoß- oder Schälbelastungen auftreten• Ideal zum Kleben von Metall auf Metall, Gummi oder Magneten• Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit• Schlagzäh• Langsam härtend (20 - 50 Sek. ) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142411 | Werksnummer: | 142411 | Profil: | 12x20G Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,032000 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 3,95* | ab € 22,73* | € 26,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 7,90* | ab € 22,74* | € 26,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 22,85* | € 26,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 23,30* | € 27,03* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 26,17* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen | Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 336,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|