Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 29-020 Sekundenkleber Ethyl, schwarz, 20 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 29-020 Sekundenkleber Ethyl, schwarz, 20 g
Loxeal 29-020 Sekundenkleber Ethyl, schwarz, 20 g
Loxeal 29-020 Sekundenkleber Ethyl, schwarz, 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023239
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023239
EAN/GTIN:
     4039934654344
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Hochviskoser, schwarzer Sekundenkleber auf Basis von Ethylcyanacrylat. Für das Verkleben von Kunststoff und Gummi mit Metall. Langsame Aushärtung und hohe Festigkeit.Eigenschaften:
  • langsame Aushärtung
  • für das Verkleben von Kunststoff und Gummi mit Metall
Weitere Informationen:
Spaltüberbrückung bis max.:
0,01-0,2 mm
Basis:
Ethyl
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
80 °C
Viskosität:
500 - 1500 mPas
Farbe:
schwarz
Viskositätsklasse:
hochviskos
Untere Einsatztemperatur:
-50 °C
Zugfestigkeit:
18 - 25 N/mm²
Zugscherfestigkeit:
13 - 18 N/mm²
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
20g
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, Loctite 410, Loctite 480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,285* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,10*
€ 9,64
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023324
ab € 13,41*
Zubehör
Loxeal
9-200
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.