| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105103 Herst.-Nr.: 142411 EAN/GTIN: 4100630166131 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
480.0020 L, 142411, Sofortklebstoff 20 g Flasche Handfestigkeit 20 - 50 Sekunden Produkt 480 Schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff. Zur Klebung von Metall/Metall und Metall/Gummi. Beste Beständigkeit gegen Scher- und Stoßbelastung., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 480, 1760000630, 4100630166131, 1450446, 1485077, 20ml, 20gr, 20g, 480 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 3,95* | ab € 20,27* | € 25,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 7,90* | ab € 20,28* | € 25,75* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 20,50* | € 25,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 20,81* | € 26,50* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 23,67* | € 27,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|