Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Schwarz, 48 mm x 50 m 3M"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Formflexibles Universal-Gewebeklebeband 2904, Schwarz, 48 mm x 50 m
3M™ Formflexibles Universal-Gewebeklebeband 2904, Schwarz, 48 mm x 50 m
3M™ Formflexibles Universal-Gewebeklebeband 2904, Schwarz, 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     4682-8021684013089
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8021684013089
EAN/GTIN:
     8021684013089
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Schwarz, 48 mm x 50 m 3M"
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeband schwarz 50m x 48mm, gewebe band, gewebe-band schwarz, Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Schwarz, 48 mm x 50 m 3M";8021684013089
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
24
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 9,14*
1
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 9,90*
24
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 10,58*
4 Tage
24
24
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 11,15*
Lager 4682
24
24
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1828* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 270,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.