Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Formflexibles Univ.-Gewebeklebeband 2904Schwarz, 48 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Formflexibles Univ.-Gewebeklebeband 2904Schwarz, 48 mm x 50 m
3M™ Formflexibles Univ.-Gewebeklebeband 2904Schwarz, 48 mm x 50 m
3M™ Formflexibles Univ.-Gewebeklebeband 2904Schwarz, 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     1955-39976499478
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     980016
EAN/GTIN:
     8021684013089
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M™ Formflexibles Univ.-Gewebeklebeband 2904Schwarz, 48 mm x 50 m
Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2904 ist eine vielseitiges, langlebiges Allzweck-Klebeband aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einem synthetischen Kautschuk-Klebstoff.

Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
980016
Werksnummer:
980016
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Gewebeklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
24
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 9,14*
1
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 9,90*
24
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 10,58*
4 Tage
24
24
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 11,15*
2 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,147* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 219,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.