| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100098643 Herst.-Nr.: 2904D4850B EAN/GTIN: 08021684013089 |
| |
|
| | |
| Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2904 ist eine vielseitiges, langlebiges Allzweck-Klebeband aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einem synthetischen Kautschuk-Klebstoff. Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Schwarz | Gesamtbreite: | 48 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeband schwarz 50m x 48mm, gewebe band, gewebe-band scotch, gewebeklebeband, gewebe klebeband, klebeband isolieren, klebeband spleißen, klebeband abdichten |
| | |
| |