Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade 2m B-Breite 500mm L=1950mm/B=500mm/T=75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, A
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, A
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, A
Artikel-Nr.:
     4682-7830111379
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA151R20502
EAN/GTIN:
     4330816439890
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Gerade 2m B-Breite 500mm L=1950mm/B=500mm/T=75mm
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, Tragrolle, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, 7830111379;AA151R20502;4330816439890;Gerade 2m B-Breite 500mm L=1950mm/B=500mm/T=75mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,12*
€ 365,12*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,53*
€ 366,67*
Frei Haus
ab € 439,66*
€ 507,48*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 660,60*
€ 746,87*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 43,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 49,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 54,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 56,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,80*
Zubehör
Blume-Rollen
CE151R45502
ab € 317,62*
Zubehör
Blume-Rollen
CE151R90502
ab € 524,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 65,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.